曜日別特売
FVWSPC-0.5(LF) JST 圧着ピン端子 FVPCシリーズ JST(日本圧着端子製造) 49318213

JST 圧着ピン端子 FVPCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード49318213品番FVWSPC-0.5(LF)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様シリーズ:FVPC●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:26AWG●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●ピン径:1.2mm●ピン長さ:10mm●色:黄●JSTピン端子. JST PCタイプピン端子は高品質無酸素銅製で、電気導電性及び固有の頑丈さを確保しています。. 特長と利点. ストレートエントリ. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする