JST(日本圧着端子製造)
JST 圧着ピン端子 YLNシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
49318238
品番
YLNP-02V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:YLN●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●全長:11mm●色:白
RoHS指令(10物質対応)
対応