JST(日本圧着端子製造)
JST 圧着ピン端子 YLNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
49318274
品番
YLNP-04V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:YLN●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●全長:11mm●色:白