※使用例
クリアー光学
0.1mmスケールルーペ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
倍率(倍)
7
10
7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318343
品番
P-23N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
倍率(倍)
7
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
32×32×52
質量(g)
22
測定範囲(mm)
20
目盛(mm)
0.1
スケール
(適合)P-100~P-112
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群3枚)
アズワン品番
64-5274-81