JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ヘッダ ACHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:ACH●シリーズ番号:BM05B●ピッチ:1.2mm●コンタクト数:5●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, ニッケル●定格電圧:50 V ac/dc, 500 V ac
注文コード
49318527
品番
BM05B-ACHSS-A-GAN-ETF (LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ACH●シリーズ番号:BM05B●ピッチ:1.2mm●コンタクト数:5●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, ニッケル●定格電圧:50 V ac/dc, 500 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応