曜日別特売
B12P-VL (LF)(SN) JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ JST(日本圧着端子製造) 49321415

JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様シリーズ:VL●シリーズ番号:B12P●ピッチ:6.2mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:600 ac/dc●JSTUVLシリーズシュラウド基板ヘッダ. 高電流 高電圧フルシュラウド基板実装ボックスヘッダはJST製です。この6.2 mmピッチVLシリーズヘッダは、PA66 UL94V-0等級ボディハウジングを備え、高電力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS代表品番 476-6552 476-6552 を参照してください。特長と利点. 定格電圧: 600V ac/dc 定格電流: 20A 初期接触抵抗: 最大7 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351103注文コード49321415品番B12P-VL (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様シリーズ:VL●シリーズ番号:B12P●ピッチ:6.2mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:600 ac/dc●JSTUVLシリーズシュラウド基板ヘッダ. 高電流 高電圧フルシュラウド基板実装ボックスヘッダはJST製です。この6.2 mmピッチVLシリーズヘッダは、PA66 UL94V-0等級ボディハウジングを備え、高電力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS代表品番 476-6552 476-6552 を参照してください。特長と利点. 定格電圧: 600V ac/dc 定格電流: 20A 初期接触抵抗: 最大7 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351103RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする