曜日別特売
- アイアンペイント マルチプライマー ターナー色彩 49321746

 

- アイアンペイント マルチプライマー ターナー色彩 49321746
- アイアンペイント マルチプライマー ターナー色彩 49321746

アイアンペイント マルチプライマー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(200mL)注文コード49321746品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック、塗装面等によく接着しアイアンペイントの密着を向上させます。

使用方法
(1)塗布面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いてください。使用前によくかき混ぜてください。
(2)厚塗りを避けて薄く1~2度塗りで仕上げてください。コンクリート、モルタル、珪カル板等の吸込み易いもの(多孔質面)は1度に厚塗りせず、水を加えて2度塗りで仕上げてください。
(3)2時間以上乾燥させてから上塗りしてください。ガラス面は1日置いてください。
※基材の種類が多岐にわたる為、必ず目立たない所で試してからご使用ください。
用途金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック等特性プライマー主な用途金属、プラスチック、コンクリート、ガラスアズワン品番64-5139-18危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)4~4.5
注意
※塗料は必ず密閉し、冷暗所で保存してください。
※使用後の刷毛・筆などは乾かないうちに水洗いしてください。
※鉄部に対する防錆効果はありません。
※ポリオレフィン(PE、PP)、ナイロン、軟質塩ビには使用できません。
※シリコン系、フッ素系の撥水・撥油剤の添加されている旧塗膜等には接着しません。
※旧塗膜の表面研磨などの対策をとってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49321746
2022-04-15
用途: アイアンペイントの下地として
株式会社グランツ不動産業

薄く濡れるので、楽でした。他のものを使ったことがないので、比較ができませんが、目的は達することができたので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 49321746
2021-05-24
用途: リメ缶の下地。
ハンドメイドkommy製造業

他のプライマーをあれこれ使っていましたが1番使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49321746
2019-05-04
用途: 塗装作業
製造業

伸びもよく作業しやすく色乗りも良く感じました。
これからもレギュラーで使用していきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49321746
2019-04-20
用途: カウンターキッチンの扉
自動車・二輪車・自転車関連業

49321728のアイアンペイントと同時購入
さらっと塗やすく、簡単。

1が参考にしています
対象商品 : 49321746
2017-06-07
用途: 塗装作業時
製造業

下地剤として購入しました。
上塗りのペイントがしっかりでき買って良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする