内容量1袋(250個)仕様シリーズ:XH●シリーズ番号:B11B●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:11●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:250 V ac/dc●XHシュラウドヘッダ. XHシリーズ箱型シュラウドヘッダーには、トップエントリの製品とサイドエントリの製品があります。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーのウェーハー材質は、UL94V-0等級のPA66で、色はナチュラルカラー(白)です。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーののポストは、スズめっき黄銅製です。 かん合するXHシリーズレセプタクルハウジングについては、代表品番 ; 820-1611 820-1611 を参照してください。注文コード49322343品番B11B-XH-A LF SN