JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:XH●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:13●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:圧着●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:250 V ac/dc
注文コード
49322438
品番
S13B-XH-A (LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:XH●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:13●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:圧着●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:250 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応