JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:XH●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:15●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:250 V ac/dc
注文コード
49322499
品番
S15B-XH-A (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:XH●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:15●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:250 V ac/dc