曜日別特売

JST 基板接続用ヘッダ XSRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3500個)注文コード49322928品番SM06B-XSRS-ETB(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:XSR●ピッチ:0.6mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:30 V ac/dc●JST XSRシリーズ0.6 mm SMT基板ヘッダコネクタ. 0.6 mm間隔のXSRシリーズライトアングルSMT基板ワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このXSR SMTヘッダコネクタは、小型・省スペース設計で、取り付け高さは1.45 mm、奥行きは3.0 mmです。 XSRヘッダは、ロッキング機構により、XSRソケットハウジングとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 この0.6 mm XSRヘッダは、XSR 0.6 mm IDCソケットワイヤ対基板ケーブルアセンブリとかん合します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする