JST(日本圧着端子製造)
JST 端子 PHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1リール(10000個)
1袋(100個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49324617
品番
SPH-004T-P0.5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:Phコネクタ●シリーズ:PH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●最大ワイヤサイズmm2:0.08mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応