曜日別特売
SCN-001T-1.0 JST 端子 SCNシリーズ JST(日本圧着端子製造) 49324748

JST 端子 SCNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(11000個)注文コード49324748品番SCN-001T-1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SCNコネクタハウジング●シリーズ:SCN●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.3mm2●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●2.5 mm SCNボードインコネクタハウジングについては代表品番 ; 752-1891 752-1891 を参照してください。 SCN手動圧着工具については、品番 ; 752-2279 752-2279 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタコンタクト. この2.5 mmピッチボードインSCNコネクタコンタクトのはんだテールは、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるように設計されています。このボードイン2.5 mmピッチSCNコンタクトはタイプBで、はんだテールがチップに接続されるため、破断を防ぎ、簡単に扱うことができます。 この2.5 mmピッチSCNボードインコネクタ用のタイプBコンタクトは、厚さ1.2 mm又は1.6 mmの基板に使用します。また、ケーブル絶縁の外径サイズは0.9~1.7 mmです。材質(コンタクト)/処理真鍮/錫RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする