703041/181-400-23/000 Jumo 温度調節器 (PID制御) アナログ JUMO 49327067

Jumo 温度調節器 (PID制御) アナログ703041/181-400-23/000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・RoHS指令が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:110 Vac、20 → 30 Vdc、240 Vac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:1アナログ、2ロジック、2リレー 、 ディスプレイのタイプ:LCD、マルチライン 、 IP評価:IP20, IP65 、 範囲:dTRON 316 、 ディスプレイの色:赤/緑 、 コントローラ、シール、固定具、操作説明書. dTRON 300コンパクトコントローラ、プログラム機能付き. 自由にプログラム可能なプロセスコントローラ、4タイプ 実際に試してテスト済みの明確にレイアウトされた操作及び構成図 さまざまなプロセスパラメータを表示するための明るいLCDディスプレイ 最大2つの自由にプログラム可能なアナログ入力 最大8つバイナリ出力 4つのリミットコンパレータ 自由にプログラム可能なコントローラ構造(2ポイント及び3ポイントステップコントローラ及び連続動作コントローラ) 差動、湿度、又は比率コントローラとしてプログラム可能 プログラム可能な4つのセットポイント、2つのパラメータセット 8つのセクション又はランプ機能を備えたプログラム機能 2つのタイマー機能 2つのセルフチューニングプロセス セットアッププログラムを使用したすばやく簡単な設定 50 msの最小サンプリング時間 RS422 / 485インターフェイス Profibus DPインターフェイス アクセサリ(オプションカードとソフトウェア)を用意
注文コード
49327067
品番
703041/181-400-23/000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,857
販売価格(税別)
¥139,870
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:110 Vac、20 → 30 Vdc、240 Vac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:1アナログ、2ロジック、2リレー 、 ディスプレイのタイプ:LCD、マルチライン 、 IP評価:IP20, IP65 、 範囲:dTRON 316 、 ディスプレイの色:赤/緑 、 コントローラ、シール、固定具、操作説明書. dTRON 300コンパクトコントローラ、プログラム機能付き. 自由にプログラム可能なプロセスコントローラ、4タイプ 実際に試してテスト済みの明確にレイアウトされた操作及び構成図 さまざまなプロセスパラメータを表示するための明るいLCDディスプレイ 最大2つの自由にプログラム可能なアナログ入力 最大8つバイナリ出力 4つのリミットコンパレータ 自由にプログラム可能なコントローラ構造(2ポイント及び3ポイントステップコントローラ及び連続動作コントローラ) 差動、湿度、又は比率コントローラとしてプログラム可能 プログラム可能な4つのセットポイント、2つのパラメータセット 8つのセクション又はランプ機能を備えたプログラム機能 2つのタイマー機能 2つのセルフチューニングプロセス セットアッププログラムを使用したすばやく簡単な設定 50 msの最小サンプリング時間 RS422 / 485インターフェイス Profibus DPインターフェイス アクセサリ(オプションカードとソフトウェア)を用意

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする