702031/8-3100-23 Jumo 温度調節器 (PID制御) アナログ JUMO 49327076

Jumo 温度調節器 (PID制御) アナログ702031/8-3100-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・RoHS指令が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:1アナログ、1リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP65 、 範囲:Quantrol LC100 、 パネル奥行き:95mm 、 Quantrol LCシリーズ - PIDコントローラ. Jumo Quantrolは、コンパクトで使いやすく、自己最適化するコントローラシリーズです。 このコントローラは、2ステートと3ステートの制御用途だけでなく、連続コントローラ出力を介した調整弁やSCRパワーコントローラの制御にも使用されます。 ユニバーサルなアナログ入力は、RTD温度プローブ、熱電対、又は電流 / 電圧信号向けで、ユーザーによってプログラム可能です。. 3つの形式: 48 x 48 mm、48 x 96 mm及び96 x 96 mm 2つの7セグメントLCDディスプレイ(赤/緑) ℃又は°Fで値を表示可能 出力用のLEDステータスインジケータ 2ステート / 3ステートの連続コントローラ(バージョンによる) センサ監視 正確なPID制御向けの自己最適化(自動調整) 手動 / 自動モード 設定可能な限界値監視(アラーム) セットポイント切換 レベルインヒビット及びキーロック RS485インターフェイス(Modbus RTU) ランプ及びタイマ機能 陶芸窯の燃焼曲線 プッシュインコントローラのインサート 設定インターフェイス(USB Mini-B) USBケーブルも付属(品番 ; 815-8832 815-8832 )
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
49327076
品番
702031/8-3100-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,376
販売価格(税別)
¥52,160
仕様
出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:1アナログ、1リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP65 、 範囲:Quantrol LC100 、 パネル奥行き:95mm 、 Quantrol LCシリーズ - PIDコントローラ. Jumo Quantrolは、コンパクトで使いやすく、自己最適化するコントローラシリーズです。 このコントローラは、2ステートと3ステートの制御用途だけでなく、連続コントローラ出力を介した調整弁やSCRパワーコントローラの制御にも使用されます。 ユニバーサルなアナログ入力は、RTD温度プローブ、熱電対、又は電流 / 電圧信号向けで、ユーザーによってプログラム可能です。. 3つの形式: 48 x 48 mm、48 x 96 mm及び96 x 96 mm 2つの7セグメントLCDディスプレイ(赤/緑) ℃又は°Fで値を表示可能 出力用のLEDステータスインジケータ 2ステート / 3ステートの連続コントローラ(バージョンによる) センサ監視 正確なPID制御向けの自己最適化(自動調整) 手動 / 自動モード 設定可能な限界値監視(アラーム) セットポイント切換 レベルインヒビット及びキーロック RS485インターフェイス(Modbus RTU) ランプ及びタイマ機能 陶芸窯の燃焼曲線 プッシュインコントローラのインサート 設定インターフェイス(USB Mini-B) USBケーブルも付属(品番 ; 815-8832 815-8832 )
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする