- 内容量
- 1個
- 仕様
- 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:20 → 30 V ac/dc 、 サイズ:48 x 48mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:1アナログ、1リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP65 、 範囲:Quantrol LC100 、 パネル奥行き:95mm 、 Quantrol LCシリーズ - PIDコントローラ. Jumo Quantrolは、コンパクトで使いやすく、自己最適化するコントローラシリーズです。 このコントローラは、2ステートと3ステートの制御用途だけでなく、連続コントローラ出力を介した調整弁やSCRパワーコントローラの制御にも使用されます。 ユニバーサルなアナログ入力は、RTD温度プローブ、熱電対、又は電流 / 電圧信号向けで、ユーザーによってプログラム可能です。. 3つの形式: 48 x 48 mm、48 x 96 mm及び96 x 96 mm 2つの7セグメントLCDディスプレイ(赤/緑) ℃又は°Fで値を表示可能 出力用のLEDステータスインジケータ 2ステート / 3ステートの連続コントローラ(バージョンによる) センサ監視 正確なPID制御向けの自己最適化(自動調整) 手動 / 自動モード 設定可能な限界値監視(アラーム) セットポイント切換 レベルインヒビット及びキーロック RS485インターフェイス(Modbus RTU) ランプ及びタイマ機能 陶芸窯の燃焼曲線 プッシュインコントローラのインサート 設定インターフェイス(USB Mini-B) USBケーブルも付属(品番 ; 815-8832 815-8832 )
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 注文コード
- 49327085
- 品番
- 702031/8-3100-25