8931E-050-178S-F KEL Corporation 基板接続用ヘッダ 8931Eシリーズ ケル 49330716

KEL Corporation 基板接続用ヘッダ 8931Eシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49330716品番8931E-050-178S-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様シリーズ:8931E●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:50●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:500mA●KEL 8931E Series 1.27mm Low Profile Wire to Board PCB Header Connectors. 8931E series wire to board PCB header connectors with a 1.27mm pitch and low profile design. These 8931E PCB headers are designed for use with the 8925E IDC cable sockets as part of a wire to board ribbon cable connector system. These 8931E series PCB header connectors have a low insertion and withdrawal force and feature contacts with a spring design for a reliable electrical connection. The housings of these 8925E series IDC socket connectors feature guide mechanisms to aid accurate mounting and feature PCB hooks to secure the connector the PCB during the soldering process. Features and Benefits. Low profile design Low insertion and withdrawal force Spring contacts for a reliable electrical connection Guide mechanism to aid accurate mating PCB hooks for secure connection to PCB during soldering
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする