曜日別特売

KEMET PPSフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2個)仕様静電容量:1.5nF 、 許容差:±5% 、 電圧:30 V ac, 50 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 アプリケーション:フィルタリング / メモリコンデンサとして使用, タイミング 、 温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド 、 パッケージ/ケース:2220 、 寸法:5.7 x 5 x 3mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:3mm 、 動作温度 Min:-55℃注文コード49330996品番SMC5.7152J50J33TR12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:1.5nF 、 許容差:±5% 、 電圧:30 V ac, 50 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 アプリケーション:フィルタリング / メモリコンデンサとして使用, タイミング 、 温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド 、 パッケージ/ケース:2220 、 寸法:5.7 x 5 x 3mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:3mm 、 動作温度 Min:-55℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする