KEMET
KEMET PPSフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:10nF●許容差:±5%●電圧:40 V ac, 63 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:7.2 x 2.5 x 6.5mm●リードピッチ:5mm●リード径:0.5mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●誘電体材料ファミリ:ポリフェニレンサルファイド
注文コード
49331179
品番
SMR5103J63J01L16.5CBULK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10nF●許容差:±5%●電圧:40 V ac, 63 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:7.2 x 2.5 x 6.5mm●リードピッチ:5mm●リード径:0.5mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●誘電体材料ファミリ:ポリフェニレンサルファイド
RoHS指令(10物質対応)
対応