KEMET
KEMET PPSフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:220nF●許容差:±5%●電圧:30 V ac, 50 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:7.2 x 3.5 x 8mm●リードピッチ:5mm●リード径:0.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●端子タイプ:ラジアル
注文コード
49331574
品番
SMR5224J50J02L16.5CBULK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
仕様・内容量
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220nF●許容差:±5%●電圧:30 V ac, 50 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:7.2 x 3.5 x 8mm●リードピッチ:5mm●リード径:0.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応