KEMET
KEMET PPSフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:33nF 、 許容差:±5% 、 電圧:30 V ac, 50 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 アプリケーション:フィルタリング / メモリコンデンサとして使用, タイミング 、 温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド 、 パッケージ/ケース:2220 、 寸法:5.7 x 5 x 3mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:3mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49331793
品番
SMC5.7333J50J33TR12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:33nF 、 許容差:±5% 、 電圧:30 V ac, 50 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 アプリケーション:フィルタリング / メモリコンデンサとして使用, タイミング 、 温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド 、 パッケージ/ケース:2220 、 寸法:5.7 x 5 x 3mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:3mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応