KEMET
KEMET PPSフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
静電容量:4.7μF●許容差:±5%●電圧:30 V ac, 50 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:18 x 9.5 x 17.5mm●リードピッチ:15mm●リード径:0.8mm●奥行き:9.5mm●高さ:17.5mm●端子タイプ:ラジアル
注文コード
49331933
品番
SMR15475J50B14L16.5CBULK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF●許容差:±5%●電圧:30 V ac, 50 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:18 x 9.5 x 17.5mm●リードピッチ:15mm●リード径:0.8mm●奥行き:9.5mm●高さ:17.5mm●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応