曜日別特売
PEG124HG410VQL1 KEMET アルミ電解コンデンサ アキシャル KEMET 49332247

KEMET アルミ電解コンデンサ アキシャル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 37mm 、 長さ:37mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード長さ:42mm 、 寿命:15000 h @ +125 ℃/Ir 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:110mΩ 、 リップル電流:1.248A 、 リーク電流:25 μA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 テクノロジー:電解 、 PEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。注文コード49332247品番PEG124HG410VQL1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,306
販売価格(税別)
78,460
仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 37mm 、 長さ:37mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード長さ:42mm 、 寿命:15000 h @ +125 ℃/Ir 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:110mΩ 、 リップル電流:1.248A 、 リーク電流:25 μA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 テクノロジー:電解 、 PEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする