内容量1個仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 37mm 、 高さ:37mm 、 パッケージ/ケース:アキシャル、Can 、 リード径:0.8mm 、 寿命:1500 h @ +150 ℃/Ir 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:109mΩ 、 リップル電流:3.9A 、 リーク電流:132.52 μA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+30% 、 PEG 225シリーズ. 高CV 非常に高いリプル電流です。 高耐振性注文コード49332475品番PEG225MG3680QE1