曜日別特売
ALT23A102AB100 KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 KEMET 49332816

KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(180個)仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:25 x 45mm 、 長さ:45mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 構造:アルミ缶 、 直径:25mm 、 リップル電流:1.96 A @ 100Hz 、 リーク電流:0.6 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適注文コード49332816品番ALT23A102AB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:25 x 45mm 、 長さ:45mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 構造:アルミ缶 、 直径:25mm 、 リップル電流:1.96 A @ 100Hz 、 リーク電流:0.6 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする