内容量1個仕様静電容量:4700μF 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:30 x 45mm 、 長さ:45mm 、 パッケージ/ケース:Can - はんだタグ、ラジアル 、 寿命:15000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir 、 直径:30mm 、 リップル電流:3.65 A @ 100Hz 、 リーク電流:1.7766 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 スタッド固定ナットは付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT23Aシリーズ - スタッド取り付け. 長寿命スタッド取り付けはんだタグアルミ電解コンデンサ 長期にわたる安定性と信頼性を必要とする産業用途に最適注文コード49333096品番ALT23A472BB063