内容量1個仕様静電容量:0.1F 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:66.6 x 109.2mm 、 長さ:109.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:15000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir 、 直径:66.6mm 、 等価直列抵抗:8mΩ 、 リップル電流:24.9A 、 リーク電流:16 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品注文コード49333656品番PEH200KO6100MB2