曜日別特売

KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(12個)仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:76.6 x 149.2mm 、 高さ:149.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:PEH200 、 直径:76.6mm 、 リップル電流:34.3A 、 リーク電流:22.9 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブ注文コード49333674品番PEH200MV6100MU2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:76.6 x 149.2mm 、 高さ:149.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:PEH200 、 直径:76.6mm 、 リップル電流:34.3A 、 リーク電流:22.9 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49334873
2023-03-09
用途: 古い機械のメンテナンス交換など

取付金具、取付ナット、端子ネジが付属していませんので
購入の方は気を付けてください。
付属品にしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする