曜日別特売
ALS30A224NP040 KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子 KEMET 49333796

KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:77 x 146mm 、 高さ:146mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:13mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:77mm 、 等価直列抵抗:6mΩ 、 リップル電流:35.4A 、 リーク電流:6 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。注文コード49333796品番ALS30A224NP040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:77 x 146mm 、 高さ:146mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:13mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:77mm 、 等価直列抵抗:6mΩ 、 リップル電流:35.4A 、 リーク電流:6 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49334873
2023-03-09
用途: 古い機械のメンテナンス交換など

取付金具、取付ナット、端子ネジが付属していませんので
購入の方は気を付けてください。
付属品にしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする