曜日別特売

KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(24個)仕様電圧:385V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:51.6 x 98.5mm 、 高さ:98.5mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:PEH200 、 直径:51.6mm 、 等価直列抵抗:76mΩ 、 リップル電流:5.9A 、 リーク電流:5.155 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品注文コード49333909品番PEH200XJ4100MB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様電圧:385V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:51.6 x 98.5mm 、 高さ:98.5mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:PEH200 、 直径:51.6mm 、 等価直列抵抗:76mΩ 、 リップル電流:5.9A 、 リーク電流:5.155 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49334873
2023-03-09
用途: 古い機械のメンテナンス交換など

取付金具、取付ナット、端子ネジが付属していませんので
購入の方は気を付けてください。
付属品にしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする