曜日別特売
ALS31A152DF200 KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子 KEMET 49334015

KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:36 x 105mm 、 長さ:105mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:8mm 、 シリーズ:ALS31 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:90mΩ 、 リップル電流:5.6A 、 リーク電流:1.8 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 AEC-Q200. 端子ねじ及び固定ナットは別売り. ALS31シリーズ. KEMET製のALS31シリーズのアルミ電解コンデンサは、長寿命でコンパクトなソリューションを提供します。 これらのアルミ電解コンデンサには、多様な電圧オプションとケースサイズを用意しているので、長い想定寿命と高い信頼性を必要とする産業 / 商業向けの用途に適しています。. 特長. 寿命: 最長20000時間 @ +85 ℃ 高リプル電流 高い信頼性 優れた耐サージ電圧性能 高いCV積と高リップル電流の処理機能を併せ持つ. 製品用途の情報. これらのアルミ電解コンデンサに適した用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、エネルギー蓄積、パルス操作があります。 これらのアルミコンデンサは、ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、軽量に最適です。注文コード49334015品番ALS31A152DF200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:36 x 105mm 、 長さ:105mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:8mm 、 シリーズ:ALS31 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:90mΩ 、 リップル電流:5.6A 、 リーク電流:1.8 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 AEC-Q200. 端子ねじ及び固定ナットは別売り. ALS31シリーズ. KEMET製のALS31シリーズのアルミ電解コンデンサは、長寿命でコンパクトなソリューションを提供します。 これらのアルミ電解コンデンサには、多様な電圧オプションとケースサイズを用意しているので、長い想定寿命と高い信頼性を必要とする産業 / 商業向けの用途に適しています。. 特長. 寿命: 最長20000時間 @ +85 ℃ 高リプル電流 高い信頼性 優れた耐サージ電圧性能 高いCV積と高リップル電流の処理機能を併せ持つ. 製品用途の情報. これらのアルミ電解コンデンサに適した用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、エネルギー蓄積、パルス操作があります。 これらのアルミコンデンサは、ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、軽量に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49334873
2023-03-09
用途: 古い機械のメンテナンス交換など

取付金具、取付ナット、端子ネジが付属していませんので
購入の方は気を付けてください。
付属品にしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする