内容量1個仕様電圧:500V dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●寸法:36 (Dia.) x 82mm●高さ:82mm●奥行き:82mm●リードピッチ:12.8mm●リード長さ:7.14mm●シリーズ:ALS31●直径:36mm●等価直列抵抗:386 (10 kHz 20C) mΩ, 635 (100 Hz 20C) mΩ●リップル電流:2.7 (100Hz 85C) A, 4.8 (10kHz 85C) A●リーク電流:660 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●KEMET ALS30/31シリーズねじ止め端子コンデンサ. KEMETS ALS30/31アルミ電解コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧の製品を取り揃えています。これらのねじ止め端子コンデンサは、高リップル電流と長いパフォーマンス寿命が特長です。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。. 特長. 小型サイズ 高リプル電流 優れたサージ電圧容量 長寿命. 用途. 通信 電源 プロセス制御 ACモータ制御 溶接 牽引注文コード49334356品番ALS31A221DE500