内容量1個仕様静電容量:47000μF●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:76.6 x 149.2mm●長さ:149.2mm●パッケージ/ケース:Can - ねじ止め端子、ラジアル●構造:アルミ缶●直径:76.6mm●等価直列抵抗:7mΩ●リップル電流:30.8A●リーク電流:18.1 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブ注文コード49334514品番PEH200PV5470MU2