内容量1袋(12個)仕様電圧:450V dc●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:77 (Dia.) x 146mm●高さ:146mm●奥行き:146mm●リードピッチ:31.8mm●リード長さ:5.5mm●シリーズ:ALS30●直径:77mm●等価直列抵抗:26 (10 kHz 20C) mΩ, 36 (100 Hz 20C) mΩ●リップル電流:29 (100Hz 85C) A, 40.7 (10kHz 85C) A●リーク電流:6 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:ねじ止め端子●KEMET ALS30/31シリーズねじ止め端子コンデンサ. KEMETS ALS30/31アルミ電解コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧の製品を取り揃えています。これらのねじ止め端子コンデンサは、高リップル電流と長いパフォーマンス寿命が特長です。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。. 特長. 小型サイズ 高リプル電流 優れたサージ電圧容量 長寿命. 用途. 通信 電源 プロセス制御 ACモータ制御 溶接 牽引注文コード49334715品番ALS30A472NP450