ALP20A103DD040 KEMET アルミ電解コンデンサ マルチピン端子 KEMET 49334986

KEMET アルミ電解コンデンサ マルチピン端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(36個)仕様電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 x 55mm 、 高さ:55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:1.1mm 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:35mΩ 、 リーク電流:2.4 mA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 テクノロジー:電解 、 ALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。注文コード49334986品番ALP20A103DD040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 x 55mm 、 高さ:55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:1.1mm 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:35mΩ 、 リーク電流:2.4 mA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 テクノロジー:電解 、 ALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする