内容量1個仕様電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 x 55mm 、 長さ:55mm 、 パッケージ/ケース:Can - はんだピン、ラジアル 、 リード径:1.1mm 、 寿命:26000 h @ +85 ℃/200V dc/Ir 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:87 mΩ @ 100 kHz 、 リップル電流:4.91 A @ 100Hz 、 リーク電流:1.2 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。注文コード49335013品番ALP22A102DD200