内容量1箱(200個)仕様インダクタンス:10 μH●シリーズ:SC●DC抵抗:8mΩ●電流 Max:20 A●寸法:34 x 23 x 34mm●動作温度範囲:-25 → +70 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:34mm●Kemet SC-Dシリーズ高周波タイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-D AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 20 A DC抵抗: 8 Ω インダクタンス: 最大100 μH注文コード49335519品番SC-20-D010