曜日別特売
SC-15-200 KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMET 49335625

KEMET コモンモードノイズフィルタ SC

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様インダクタンス:2 mH●シリーズ:SC●DC抵抗:12mΩ●電流 Max:15 A●寸法:50 x 28 x 50mm●動作温度範囲:-25 → +75 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:50mm●Kemet SCシリーズコモンモードチョーク. KemetスタンダードタイプSCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 30 A 最低DC抵抗: 6 mΩ 最大インダクタンス: 8 mH注文コード49335625品番SC-15-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様インダクタンス:2 mH●シリーズ:SC●DC抵抗:12mΩ●電流 Max:15 A●寸法:50 x 28 x 50mm●動作温度範囲:-25 → +75 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:50mm●Kemet SCシリーズコモンモードチョーク. KemetスタンダードタイプSCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 30 A 最低DC抵抗: 6 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする