SU9V-R01180 KEMET コモンモードノイズフィルタ SU KEMET 49335774

KEMET コモンモードノイズフィルタ SU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)仕様インダクタンス:18 mH●シリーズ:SU●DC抵抗:8Ω●電流 Max:100 mA●寸法:17 x 11 x 17mm●動作温度範囲:-25 → +80 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:17mm●Kemet SU9V/9Hシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9V/9H AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大1 A DC抵抗: 0.3 Ω インダクタンス: 最大18 mH注文コード49335774品番SU9V-R01180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:18 mH●シリーズ:SU●DC抵抗:8Ω●電流 Max:100 mA●寸法:17 x 11 x 17mm●動作温度範囲:-25 → +80 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:17mm●Kemet SU9V/9Hシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9V/9H AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大1 A DC抵抗: 0.3 Ω インダクタンス: 最大18 mH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする