内容量1箱(1800個)仕様インダクタンス:1.1 mH●シリーズ:SU●DC抵抗:840mΩ●電流 Max:500 mA●寸法:15 x 10 x 8.5mm●動作温度範囲:-25 → +75 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●動作温度 Max:+75℃●Kemet SU7VCシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU7VC AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大1.2 A DC抵抗: 0.16 Ω インダクタンス: 最大12 mH注文コード49335783品番SU7VC-05011