曜日別特売

AC90°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)15.9寸法d(mm)9.2注文コード49336053品番KCP-AC10-15F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじC-15寸法D(mm)15.9寸法d(mm)9.2寸法c(mm)14寸法b1(mm)12.0寸法L(mm)41寸法K(mm)44寸法E(mm)23.0寸法F(mm)25.0寸法G6質量(g)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする