※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
AG90°アングルコネクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
1/2
寸法d(mm)
14.2
注文コード
49337487
品番
MAS-AG16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・寸法d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
C3604
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-16
ねじサイズ
1/2
寸法D(mm)
20.5
寸法d(mm)
14.2
寸法c(mm)
14
寸法b1(mm)
14.0
寸法L(mm)
49
寸法K(mm)
50
寸法E(mm)
30.0
寸法F(mm)
32.0
寸法G
6
質量(g)
125