MAS-AG22 AG90°アングルコネクター ネオフレックス 49337566

AG90°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)25.9寸法d(mm)20.0注文コード49337566品番MAS-AG22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじG-22ねじサイズ3/4寸法D(mm)25.9寸法d(mm)20.0寸法c(mm)14寸法b1(mm)16.0寸法L(mm)59寸法K(mm)56寸法E(mm)35.0寸法F(mm)38.0寸法G6質量(g)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする