CTS-74 CTS多芯型ケーブルコネクタ ネオフレックス 49341102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTS多芯型ケーブルコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじサイズG-22注文コード49341102品番CTS-74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
全長(mm)37.0質量(g)100適合径(Φmm)最大7×4ねじサイズG-22有効ねじ(mm)14.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49340752
2022-01-27
用途: ケーブル通線用
建設業・工事業

アース線などの入線に使用しました。ナットがあると尚よいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする