内容量1袋(5個)仕様テクノロジー:ポリマー 、 静電容量:4.7μF 、 電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:3528-21 、 等価直列抵抗:200mΩ 、 リードピッチ:1.1 (Minimum)mm 、 許容差:±20% 、 長さ:3.5mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:2mm 、 寸法:3.5 x 2.8 x 2mm 、 シリーズ:T598 、 電解質の種類:ソリッド 、 動作温度 Min:-55℃注文コード49341374品番T598B475M035ATE200