曜日別特売
MAS-PC22-25 MAS-PCコンビネーションコネクター ネオフレックス 49342046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAS-PCコンビネーションコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)25.4注文コード49342046品番MAS-PC22-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)ねじサイズC-25寸法D(mm)25.4寸法d(mm)20.0寸法c(mm)14.0寸法b1(mm)16.0寸法L(mm)37.0寸法E(mm)35.0寸法F(mm)38.0寸法G6質量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする