曜日別特売
ESD-R-47D-B KEMET トロイダルコア KEMET 49342546

KEMET トロイダルコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:51.5 x 25.5 x 17.5mm●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:ニッケル亜鉛●直径:51.5mm●高さ:17.5mm●内径:25.5mm●外径:51.5mm●SD-R-Bシリーズ、トロイダルコア、渦形ケース付き. 渦形ケース付きのESD-R-Bシリーズソリッドトロイダルコアは、家庭用電化製品の丸型ケーブルでの使用向けに設計されています 幅広いMnZn及びNiZnオプションにより、特定の周波数範囲を対象とすることができます注文コード49342546品番ESD-R-47D-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:51.5 x 25.5 x 17.5mm●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:ニッケル亜鉛●直径:51.5mm●高さ:17.5mm●内径:25.5mm●外径:51.5mm●SD-R-Bシリーズ、トロイダルコア、渦形ケース付き. 渦形ケース付きのESD-R-Bシリーズソリッドトロイダルコアは、家庭用電化製品の丸型ケーブルでの使用向けに設計されています 幅広いMnZn及びNiZnオプションにより、特定の周波数範囲を対象とすることができますRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする