商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様静電容量:100nF 電圧:200 ac, 400 dc 取り付けタイプ:スルーホール リードピッチ:10mm シリーズ:R60 許容差:±5% 温度特性:PET 長さ:13mm 奥行き:6mm 高さ:12mm 寸法:6 12 13mm 動作温度 Min:-55℃ 動作温度 Max:+105℃ リード径:0.6mm KEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 1000 dc 静電容量範囲: 0.001 150.0 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55~105℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。注文コード49343185品番R60MF3100AA6AJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659販売価格(税別)