曜日別特売
KCP-SC22-25F SCストレートコネクター ネオフレックス 49344268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)25.4注文コード49344268品番KCP-SC22-25F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)ねじサイズC-25寸法D(mm)25.4寸法c(mm)14寸法b1(mm)16.0寸法L(mm)37寸法E(mm)35.0寸法F(mm)38.0寸法G6質量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする