KEMET
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
234
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:10μF 、 電圧:63 V ac, 100 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:27.5mm 、 シリーズ:R60 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:32mm 、 奥行き:9mm 、 高さ:17mm 、 寸法:32 x 9 x 17mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 端子タイプ:ラジアル
注文コード
49344305
品番
R60ER5100AA40J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
静電容量:10μF 、 電圧:63 V ac, 100 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:27.5mm 、 シリーズ:R60 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:32mm 、 奥行き:9mm 、 高さ:17mm 、 寸法:32 x 9 x 17mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応